画像準備中

プラグ ハウジング 2POS IP68 ナイロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421634 品番15488574
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様製品群:APEX 2.8 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:Aptiv APEX 2.8 シリーズ オートモーティブ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP68 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1577-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする