プラグ ハウジング 2POS PBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:RCS890 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:Aptiv RCS890 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:IP67 IPX9K 定格電圧:1000VDC 定格電流:230A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード61421650 品番33511761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,100
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:RCS890 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:Aptiv RCS890 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:IP67 IPX9K 定格電圧:1000VDC 定格電流:230A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1578-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする