APTIV (Formerly Delphi)
APTIV (Formerly Delphi)の 接続・省配線(制御機器)
APTIV (Formerly Delphi)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
APTIV (Formerly Delphi)の ナイロンコネクタ
プラグ ハウジング 2POS PBT
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
製品群:RCS800 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:Aptiv RCS800 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:IP67 IPX9K 定格電圧:1000VDC 定格電流:230A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
注文コード
61421668
品番
13974469
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
製品群:RCS800 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:Aptiv RCS800 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:IP67 IPX9K 定格電圧:1000VDC 定格電流:230A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1578-37