プラグ フリー 5WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421738 品番PX0911/05/P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様製品群:Buccaneer 900 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:32A 外寸 / 高さ:127mm 外部幅:50mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:5MΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 動作電圧:600V アズワン品番65-1350-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする