画像準備中

ヘッダ L/ラッチ THT 2.54MM 16WAY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61422700 品番N3408-6302RB
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V アズワン品番65-1422-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする