ボード-ボード CONN ヘッダ 36WAY 1列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61423034 品番929834-02-36-RK.
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様シリーズ:929 ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:36 種別:ヘッダ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト メッキ:スズ コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1499-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする