円形 CONN プラグ 8POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61429867 品番W8A82-8PG-528
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1634-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする