円形 コネクタ プラグ 11-4 フリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430165 品番206060-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4 アズワン品番65-1393-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする