円形 コネクタ レセプタクル 23-37 パネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430375 品番787610-1
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:37 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1626-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする