画像準備中

円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430454 品番7282-2SG-300
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1613-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする