角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431608 品番09330162601
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1393-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする