角型 インサート プラグ 16+PE ポジション 2列 ネジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431696 品番70.310.1640.0
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様製品群:revos BASIC シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A コンタクト 種別:ピン アズワン品番65-1525-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする