角型 インサート レセプタクル 24+PE ポジション 2列 ネジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431748 品番70.300.2440.0
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様製品群:revos BASIC シリーズ コンタクト数:25 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A アズワン品番65-1516-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする