R107.1837.04TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ HORN 61434337

R107.1837.04TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ HORN 61434337
R107.1837.04TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ HORN 61434337

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61434337品番R107.1837.04TH35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
寸法d(mm)5.2寸法a(mm)6.3寸法r(mm)0.4寸法s(mm)3.3寸法f(mm)3.7寸法Dmin(Φmm)6.8適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)最小下穴径(Φmm)6.8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする