産業用 円形 パネル RCPT 19POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61434706 品番211773-1
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする