R108.0205.01TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61434863

R108.0205.01TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61434863
R108.0205.01TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61434863

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法s(mm)
3.6
注文コード
61434863
品番
R108.0205.01TN35
参考基準価格(税別)¥10,960販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ねじ切り加工(内径) さらい刃なし
寸法s(mm)
3.6
寸法f(mm)
4.8
寸法Dmin(Φmm)
8
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
ピッチ(mm)
0.5-1.25
寸法d(mm)
6
寸法a(mm)
7.8
寸法E(mm)
2.8
寸法P(mm)
0.5
寸法Pmax(mm)
0.75
最小下穴径(Φmm)
8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする