R111.0070.00TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ HORN 61437189

R111.0070.00TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ HORN 61437189
R111.0070.00TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ HORN 61437189

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61437189品番R111.0070.00TN35
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)8寸法a(mm)10.7寸法s(mm)4.15最大溝深さ(mm)1.5寸法f(mm)6.7寸法Dmin(Φmm)11寸法w(mm)0.74適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)寸法t max(mm)1.2寸法s1(mm)3.95寸法Nw(mm)0.7サークリップ溝幅(mm)0.7-0.9最小下穴径(Φmm)11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする