これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61443437 品番GA-DJ002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。
ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質青銅、AES樹脂、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする