これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61443473 品番GA-DH001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13 取付穴径(Φmm)22〜27 取付厚(mm)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする