サンガリア
サンガリアの 水/ミネラルウォーター
サンガリアの スパークリングウォーター
伊賀の天然水強炭酸水
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
61444173
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスボリューム5.0(充填時)の設定により、クリアな爽快感と強い刺激がお楽しみ頂ける炭酸水
寸法(mm)
67×67×209
容量(mL)
500
質量(g)
534
シリーズ
伊賀の天然水
保存方法
常温
本数
24
賞味期限
180日
アズワン品番
65-0433-32
カロリー(kcal)
(100ml当り)0
原材料
水(鉱水)/炭酸
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61444173
-
63332177
500ml×24
富士山の強炭酸水500ml
アイリスオーヤマ
1箱(500mL×24本)
¥
1,998
税込
¥
2,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)