伊賀の天然水強炭酸水

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000mL×12本) 注文コード61444189 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガスボリューム5.0(充填時)の設定により、クリアな爽快感と強い刺激がお楽しみ頂ける炭酸水

寸法(mm)83×83×265 容量(mL)1000 質量(g)1047 シリーズ伊賀の天然水 保存方法常温 本数12 賞味期限180日 アズワン品番65-0350-52 カロリー(kcal)(100ml当り)0 原材料水(鉱水)/炭酸
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61444189 - 63332177 500ml×24 富士山の強炭酸水500ml アイリスオーヤマ 富士山の強炭酸水500ml アイリスオーヤマ 1箱(500mL×24本) 1,998 税込2,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする