TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
61448635
品番
TBM16-1-65H
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
トラスコ品番
149-7587
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
65
質量(g)
11
先端サイズ
[[+]]1×4.5
硬さ
H
両頭機能
片頭