曜日別特売

LED捕虫器Luics C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61456308
品番
LC-C01
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。

用途
さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様
捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番
160-8055
材質
ABS樹脂
幅(mm)
268
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
130
奥行(mm)
56
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
7.5
交換目安
ランプ:15000時間
電源コード(m)
1.5
有効面積(m2)
20
誘虫ランプ
専用LED
捕虫紙
適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12
誘引方式
紫外線LED
注意
※発光しているランプを見つめないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする