※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX2ERQ1Q1SNM003 プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 61459126 FX2ERQ1Q1SNM003 プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 61459126

プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61459126 品番FX2ERQ1Q1SNM003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)

ケーブル長(m)3 芯数2 コネクタ形状両端LCデュプレックス ファイバータイプOM3(マルチモード) 用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス トラスコ品番148-7218 幅(mm)12.95 材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 アクア 高さ(mm)9.02 質量(g)35.3 タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20〜70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする