曜日別特売
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583

R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583
R1410BR オーロラ LIGHT(BR) タカギ 61462583

オーロラ LIGHT(BR)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10(全長)、1.2(蛇口側)
内容量1台注文コード61462583品番R1410BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。

用途
屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
トラスコ品番149-1630幅(mm)211質量(kg)1.6ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11ホース長さ(m)10(全長)、1.2(蛇口側)適合蛇口外径(Φmm)14~18
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする