オーロラ LIGHT(BR)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61462599 品番 R1415BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。

用途
屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
トラスコ品番149-1631 幅(mm)211 質量(kg)1.9 ブラウン 高さ(mm)281 奥行(mm)217 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 ホース長さ(m)15(全長)、1.2(蛇口側) 適合蛇口外径(Φmm)14〜18
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする