15166 フッ素コートはさみSoft 3D ALLEX 61463877 15166 フッ素コートはさみSoft 3D ALLEX 61463877 15166 フッ素コートはさみSoft 3D ALLEX 61463877

フッ素コートはさみSoft 3D

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61463877 品番15166
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造(凹構造)にすることで非粘着性能を向上させています。ハンドル内側は弾性のあるTPR樹脂を使用し、優しい指あたりで長時間使っても指が痛くなりにくくなっています。鋲部分には樹脂リングカバーを採用し、スムースな開閉感となっています。

用途テープ類のカットに。 トラスコ品番149-7561 全長(mm)175 材質/仕上刃部:ステンレス、グリップ:PP+TPR樹脂 質量(g)52 刃長(mm)65 刃厚(mm)2 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする