曜日別特売
BT40-HDC12A-195 コレットホルダ NTツール 61466817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)195
適合コレットFDC-12
質量(kg)1.8
内容量1個注文コード61466817品番BT40-HDC12A-195
参考基準価格(税別)¥44,660販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。質量(kg)1.8寸法L(mm)195シャンクBT40把握径(Φmm)2.5~12.0適合コレットFDC-12刃具調整量(mm)33~69適合スパナS-3L首下径(Φmm)32トラスコ品番819-8427
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする