曜日別特売
BT40-HDC12A-60 コレットホルダ NTツール 61466826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)60
適合コレットFDC-12
質量(kg)1.2
内容量1個注文コード61466826品番BT40-HDC12A-60
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。質量(kg)1.2寸法L(mm)60シャンクBT40把握径(Φmm)2.5~12.0適合コレットFDC-12刃具調整量(mm)33~61適合スパナS-3L首下径(Φmm)32トラスコ品番819-8421
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする