曜日別特売
BT40-HDC12A-90 コレットホルダ NTツール 61466835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)90
適合コレットFDC-12
質量(kg)1.3
内容量1個注文コード61466835品番BT40-HDC12A-90
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。質量(kg)1.3寸法L(mm)90シャンクBT40把握径(Φmm)2.5~12.0適合コレットFDC-12刃具調整量(mm)33~69適合スパナS-3L首下径(Φmm)32トラスコ品番819-8422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする