EOS360-BK ヘッドライトEOS360 プリンストン 61467745 EOS360-BK ヘッドライトEOS360 プリンストン 61467745 EOS360-BK ヘッドライトEOS360 プリンストン 61467745

ヘッドライトEOS360

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61467745 品番EOS360-BK
参考基準価格(税別)¥54,032 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。バンド部分についているライトのみを点灯(ストロボモードあり)させることもできます。ハイ、ミディアム、ロー、ストロボの4つの出力モードとなっています。

トラスコ品番160-8820 セット内容ヘッドランプアタッチメント、ナイロンヘッドストラップ、カラビナアタッチメント、カラビナ、バイクハンドルアタッチメント、ラバーリング 幅(mm)61 高さ(mm)47 質量(g)163 奥行(mm)44 使用電池単4形アルカリ電池(3個) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)165 防水保護等級IPX7 照射距離(m)(ハイ)68、(ミディアム)57、(ロー)34、(ストロボ)68 最大点灯時間(ハイ)21.5時間(ミディアム)23時間(ロー)50時間(ストロボ)51時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする