※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61469994 品番 LFM25-UU
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 トラスコ品番160-8144 形状丸形フランジ 全長(mm)58 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム 質量(kg)0.3 タイプ丸形フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20〜80℃ 外径(mm)40 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする