※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
エコシリーズ標準型 LMタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
20
注文コード
61470755
品番
LM20-UU
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途
各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
トラスコ品番
160-8129
形状
標準型
全長(mm)
42
材質/仕上
外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
質量(kg)
0.09
シール
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲
-20〜80℃
外径(mm)
32
内径(mm)
20