※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
エコシリーズ標準型 LMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
30
注文コード
61470773
品番
LM30-UU
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途
各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
トラスコ品番
160-8131
形状
標準型
全長(mm)
64
材質/仕上
外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
質量(kg)
0.24
シール
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲
-20〜80℃
外径(mm)
45
内径(mm)
30