2本アーム式マグネットベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61470999 品番MB-A2
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。

トラスコ品番143-5729 質量(kg)2.7 吸着力(N)1000 取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付 主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87 支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする