THM-63N 強力マグネットフック(ネオジム磁石・固定タイプ) TRUSCO 61474639 THM-63N 強力マグネットフック(ネオジム磁石・固定タイプ) TRUSCO 61474639

強力マグネットフック(ネオジム磁石・固定タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61474639 品番THM-63N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。

用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番160-6650 材質ネオジム磁石 厚さ(mm)15 シルバー 質量(g)370 耐荷重(kg)平行:6.4、垂直:120 フック固定 外径(mm)63.5 特性強力タイプ
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする