TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの 鉄粉/鉄片回収用品
ハンドマグネット(キャスター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61474657
品番
THMCC-330
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途
鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。
トラスコ品番
161-0499
幅(mm)
330
質量(kg)
1.24
高さ(mm)
805〜1125
奥行(mm)
103
吸着力(N)
61
キャスター径(Φmm)
100
ハンドル寸法(mm)
805〜1125