プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61475314 品番 TRQ20100NM
参考基準価格(税別)¥24,380 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。

全長(mm)406 質量(kg)1.13 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20〜100%) トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)0.5 用途トルク管理などに。 トラスコ品番137-1739

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする