ミエローブ
ミエローブの イベント・ノベルティ・行楽用品
ミエローブの アウトドア・行楽用品
ミエローブの クーラー&ジャグ
保冷剤スノーパックRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
61477247
品番
NO.00126
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
フィルムは厚手を使用。使い勝手の良い蓄冷剤です。CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
トラスコ品番
148-7751
厚さ(mm)
85
質量(kg)
1
縦(mm)
175
横(mm)
300
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。※破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。※内容物が流出した場合、水で洗い流してください。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません