ミエローブ
ミエローブの イベント・ノベルティ・行楽用品
ミエローブの アウトドア・行楽用品
ミエローブの クーラー&ジャグ
保冷剤スノーパックSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
61477283
品番
NO.00106
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安心してお使い頂く為に外装は抗菌仕様で、中身はキラキラ輝くクリスタル感があり、イメージアップにつながります。またフィルムが透明なので凍結状態が一目でわかります。
用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
トラスコ品番
148-7391
厚さ(mm)
85
質量(g)
500
縦(mm)
160
横(mm)
230
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。※破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。※内容物が流出した場合、水で洗い流してください。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません