プレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61479426 品番101NJKHB4S
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。

荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)170 質量(kg)20 トラスコ品番125-8880 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性下り坂用 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする