※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット
長さ(mm)82
注文コード61479593
品番CSB-UK56D1-SD
参考基準価格(税別)¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品は長さ・最大静止トルクなど10種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A〜2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。