曜日別特売
CSB-UK56D1-SF 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ 61479609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット長さ(mm)82注文コード61479609品番CSB-UK56D1-SF
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。

用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
トラスコ品番148-6994軸径(Φmm)8長さ(mm)82質量(kg)1取付寸法(mm)□60片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1:36入力電圧DC24V

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61479539
2021-05-19
用途: PLCプログラミング実習実験用
岩井技研

無負荷で運転時、特定パルレートでは共振現象のような感じはありますが、自起動以下の運転、加減速運転でも同期外れが無く無事動いております。
ドライバー込みでこの値段、教材費としても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする