TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 食堂用テーブル
抗ウイルステーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61480835
品番
TUVT-1890-T
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
抗ウイルス性能を付与したメラミン化粧板のテーブルです。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため、安全であり、暗い場所でも効果が得られます。
色(天板)
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×700
質量(kg)
27
トラスコ品番
160-9762
材質
天板:抗ウイルスメラミン化粧板(28mm厚)フラッシュ加工、脚部:スチール(クロームメッキ)31mm角
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません