DTC-N1000REV-A 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 61487406 DTC-N1000REV-A 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 61487406 DTC-N1000REV-A 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 61487406

回転角度表示デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61487406 品番DTC-N1000REV-A
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq. トラスコ品番114-8634 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 材質本体:STKM 全長(mm)1417 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)+5〜35(結露なきこと) 差込角(mm)25.4 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属) 精度(%)トルク精度:±1+1digit 頭部幅(mm)76 トルク調整範囲(N・m)100〜1000 主な用途ネジの締付用 バッテリー容量(Ah)3400/3500 測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示 最小目盛(N・m)1 負荷方向右・左
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。※配送住所により着店止めの可能性あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする