※製品代表画像

WWX200R08007CA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 61489909 WWX200R08007CA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 61489909 WWX200R08007CA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 61489909 WWX200R08007CA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 61489909

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数7 最高回転速度(min-1)RPMX:13600 注文コード61489909 品番WWX200R08007CA
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は刃数・最高回転速度など12種類から選べます 他の種類を見る

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。
2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。
3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。
4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。
5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。

用途汎用一般切削・肩削り用 刃数7 質量(kg)1.1 タイプクーラント穴あり 勝手右勝手 切込み角度(°)90 ボルト穴径(Φmm)13 寸法L8(mm)6 キー溝幅(mm)KWW:9.5 切削径(Φmm)DC:80 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)CBD:26 最高回転速度(min-1)RPMX:13600 最大切込み(mm)APMX:5 軸方向すくい角(°)GAMP:-6 径方向すくい角(°)GAMF:-12 接触面の径(mm)56 取付けボルト座径(mm)20、DCCB:11.8 カッタ高さ(mm)LF:50 適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R 接続径(Φmm)25.4
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが80〜160のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする