TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブルリフト(電動ボールねじ式)蛇腹付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
250
ストローク(mm)
500
注文コード
61491859
品番
HDL-H2558RJ-22
参考基準価格(税別)
¥391,310
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
均等荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
850
質量(kg)
60
トラスコ品番
160-5454
用途
荷物の昇降や作業台として。
材質
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)
500
電圧
単相200V
テーブル高さ(mm)
150〜650
モーター出力(kW)
0.07
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
電源コード(m)
3
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
上下動15回/h
昇降時間(秒)
22/22
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所※高温多湿、低温0℃以下でのご使用荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません