プッシュ錠ロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61493609 品番 WPL37
参考基準価格(税別)¥93,290 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

施錠時はツマミを回すだけ、解錠時はボタンを押してつまみを回すだけの簡単仕様です。ボタンは指を離すと戻ってくるので、のぞき見をされにくい仕様です。開閉表示付きですのでロックをかけているかどうか一目で確認することが出来ます。暗証番号を忘れた時などは別売のマスターキーで開ける事が出来ます。

付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚 トラスコ品番137-4089 質量(kg)47.8 タイプ3人用 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×1650 用途会社の更衣室などに。 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 プッシュ錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
注意
※万一暗証番号を忘れた場合は、マスターキー(別売)で解錠できます。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする