曜日別特売
BLF-2000 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス 61497285

自動機用ブラシレスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トルク(N・m)0.03~0.35
回転数(min-1[r.p.m])120~345/690~975
内容量1台注文コード61497285品番BLF-2000
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。

適合ねじ(mm)1.0~2.0対応帯電防止適合ねじ(mm)小ねじ1.0~2.3トラスコ品番135-8758長さ(mm)124幅(mm)38質量(kg)0.315回転数(min-1[r.p.m])120~345/690~975コード長さ(m)3トルク(N・m)0.03~0.35適合ビット(mm)ハイオス4適合ねじ(mm)タッピングねじ1.0~2.0
注意
※負圧によりねじの吸い付けしねじ拾いの手間を省くサクション式も別途ございます。(購入時もしくは後付が選択可能)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする