ハイオス
自動機用ブラシレスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
トルク(N・m)
0.70~2.00
0.03~0.35
0.70~2.00
回転数(min
-1
[r.p.m])
150~450/495~735
120~345/690~975
150~450/495~735
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61497294
品番
BLF-7000
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
適合ねじ(mm)
3.0~4.0
対応
帯電防止
適合ねじ(mm)小ねじ
3.0~4.0
トラスコ品番
135-8762
長さ(mm)
160
幅(mm)
42
質量(kg)
0.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
150~450/495~735
コード長さ(m)
3
トルク(N・m)
0.70~2.00
適合ビット(mm)
ハイオス5
適合ねじ(mm)タッピングねじ
3.0~4.0
注意
※負圧によりねじの吸い付けしねじ拾いの手間を省くサクション式も別途ございます。(購入時もしくは後付が選択可能)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません